SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の キッチン・調理用品
SUGICO(スギコ)の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
SUGICO(スギコ)の ターナー・ビーター
18-8 竹柄そば揚横柄(6.5メッシュ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ:Φ270×340mm●重量:370g●9寸●アミ目:0.57mm×6.5メッシュ●コード番号:AA0374
注文コード
63927160
品番
9寸
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:Φ270×340mm●重量:370g●9寸●アミ目:0.57mm×6.5メッシュ●コード番号:AA0374
アズワン品番
67-2413-72