SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の キッチン・調理用品
SUGICO(スギコ)の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
SUGICO(スギコ)の あく取り・すくい網・かす揚げ
18-8 木柄深型うどんてぼ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63927327
品番
厚手 線径0.65mm×8メッシュ
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:Φ140×H175mm●重量:330g●厚手●柄長:218mm●線材:Φ1.8mm、リング:0.3mm●アミ目:網/0.65×8メッシュ●コード番号:AB2126
アズワン品番
67-2413-93