WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 建具金物
WAKI(和気産業)の 鍵・錠前
WAKI(和気産業)の 空錠・ハンドル単体
PC丸棒ハンドル BHシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63927555
品番
BH1148
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥190
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
ABS樹脂の取手
汚れ・水にも強く掃除もカンタン!
扉や引出しの取っ手の取替えや交換・追加に。
仕様
●規格:80mm●設置方法:裏ビス止めタイプ●L(mm):80●P(mm):68●H(mm):28●D(Φmm):12●材質:ABS樹脂●付属品:ネジ2本●カラー:黒
アズワン品番
65-9191-10