PC丸棒ハンドル BHシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63927580 品番BH1150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥370
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ABS樹脂の取手
汚れ・水にも強く掃除もカンタン!
扉や引出しの取っ手の取替えや交換・追加に。

仕様●規格:80mm●設置方法:裏ビス止めタイプ●L(mm):80●P(mm):68●H(mm):28●D(Φmm):12●材質:ABS樹脂●付属品:ネジ2本●カラー:クローム アズワン品番65-9191-12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする