ANQ-304D-SW 安心給電キット ANQシリーズ 日動工業 63927729

安心給電キット ANQシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード63927729品番ANQ-304D-SW
参考基準価格(税別)¥50,900販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980

クルマはもしもの時電源になるが、便利な給電も車載ヒューズが切れてしまうともう使えない。そんな給電を安心して使えるようサポート。
車に繋げるだけ。使いすぎると即座に通電ストップ。※車両より先にブレーカ作動。(車載ヒューズ保護)
1500Wまでの電化製品が利用可能。※車種により異なります。
非常時やアウトドアで電源を安心してお使いいただけます。
ドラムタイプ。

仕様●定格電圧(V):単相100●定格電流(A):5(全延時15)●電線仕様:SVCT2.0mm2×2芯×30m●出力設定:1500Wまたは100W(切替式)●USB出力:DC5V1Aアズワン品番65-9566-47
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする