PETボトルリサイクリーンラットズボン 9296

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
色グリーン
サイズ95
内容量1本注文コード63928559品番9296
参考基準価格(税別)¥9,300販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
¥5,698

現場での収納力をアップする便利なラットポケット付き。
両サイドにラットポケットが付いたバージョン。業務内容に応じて、ポケット収納力をアップさせられます。再生ポリエステル使用、ソフトな風合いでシワになりにくく、帯電防止機能も施されています。
ソフトな風合い
防縮防シワ加工
帯電防止素材
リサイクル素材

色
グリーン
色番
60
サイズ
95
股下(cm)
78
種別
ラットズボン
エコマーク認定
認定
素材
ポリエステル50%(再生ポリエステル100%)・綿50%
生地
エコーサマーツイル
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
19 103 089

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする