SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の キッチン・調理用品
SUGICO(スギコ)の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
SUGICO(スギコ)の あく取り・すくい網・かす揚げ
木製 角スパテル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ:105cm●板厚:22mm●材質:朴●コード番号:AB8800
注文コード
63930940
品番
105cm
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:105cm●板厚:22mm●材質:朴●コード番号:AB8800
アズワン品番
67-2419-86