K-10D K型カラーうめ込みまな板(カラーうめ込み24Φ両面シボ付)厚さ50mm 1000×500mm K-10Dシリーズ 山県化学 63931098

K型カラーうめ込みまな板(カラーうめ込み24Φ両面シボ付)厚さ50mm 1000×500mm K-10Dシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード63931098品番K-10D
参考基準価格(税別)¥84,900販売価格(税込)¥90,178
販売価格(税別)
81,980

殺菌保管庫・食洗器による熱湯・熱風(70℃以上・10分以上)による消毒・殺菌は避けて下さい。(設定温度と庫内温度の違い・熱風吹き出し口付近は特に高温です。)
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:1000×500mm●カラー:グリーン●厚さ:50mm●耐熱温度:80℃●コード番号:AB8100アズワン品番67-2451-56
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする