TPX 手付ビーカー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63931326 品番 -
参考基準価格(税別)¥770 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739

電子レンジOK!!
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:Φ57×H71mm●容量:100mL●1目盛:10mL●耐熱温度:170℃●コード番号:AC6826 アズワン品番67-2424-60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする