SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の ガラス・樹脂・金属容器
SUGICO(スギコ)の ビーカー/計量カップ/コップ
TPX 手付ビーカー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63931335
品番
-
参考基準価格(税別)
¥780
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
電子レンジOK!!
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:Φ70×H92mm●容量:200mL●1目盛:20mL●耐熱温度:170℃●コード番号:AC6827
アズワン品番
67-2424-61