曜日別特売
094-401 三方袋 BAシリーズ メイワパックス 63933487

三方袋 BAシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1ケース(7000枚)
アズワン品番67-2194-24
67-2194-24
67-2194-25
67-2194-27
67-2194-28
67-2194-29
67-2194-30
67-2194-32
67-2194-33
67-2194-36
67-2194-39
67-2194-40
67-2194-41
67-2194-42
67-2194-43
67-2194-45
67-2194-46
67-2194-47
67-2194-48
67-2194-50
67-2194-51
67-2194-52
67-2194-54
67-2194-55
67-2194-56
67-2194-58
67-2194-59
67-2194-60
67-2194-63
67-2194-64
67-2194-65
67-2194-67
67-2194-68
67-2194-70
67-2194-72
67-2194-73
67-2194-74
67-2194-75
67-2194-76
67-2194-78
67-2194-81
67-2194-83
67-2194-86
67-2194-87
67-2194-88
67-2194-90
67-2194-91
67-2194-92
67-2194-93
67-2194-94
内容量1ケース(7000枚)注文コード63933487品番094-401
参考基準価格(税別)¥70,900販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

真空包装適性
低温(-40℃)性に優れ、加熱殺菌(100℃×30分)
環境にやさしい非塩素系バリアー樹脂のナイロンを使用
非塩素系樹脂を使用した環境にやさしい包材です
耐衝撃性、耐摩耗性に優れ、破袋が起こりにくい強力包装です
ピンホールを起こしにくい、コーナーカット仕様です

仕様●サイズ(mm):110×160●重量(g):2.53アズワン品番67-2194-24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする