SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の キッチン・調理用品
SUGICO(スギコ)の バット・番重・コンテナ
SUGICO(スギコ)の 番重・コンテナ本体
アルミ ノンスティック加工 平天板
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63934774
品番
SJ-0191F
参考基準価格(税別)
¥10,700
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
コンベクションオーブン用としても最適です。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:390×545×H20mm●板厚:1.5mm●底寸:360×515mm●コード番号:SA1892
アズワン品番
67-2397-53