セラミック加工 アルミホテルパン 2/3サイズ SH-187シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63934826 品番 SH-1871ACR
参考基準価格(税別)¥10,600 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

セラミックコーティングの最大の特徴は、硬度が高く、耐熱性が高いことです。
一般的なフッ素樹脂コーティングの耐熱温度は約260℃。
それに対し、セラミックコーティングは約400℃の耐熱温度があります。
熱伝導率に優れていて、短時間で熱が伝わるので、食材の旨味を逃さずにおいしく仕上がります。
それに錆びにくく耐食性にも優れています。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:354×325×H25mm●2/3サイズ●半カール●HACCP●2コート仕上げ●材質:A3003●表面加工:セラミック加工●耐熱温度:400℃●コード番号:TA6955 アズワン品番67-2397-59

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする