曜日別特売
Care-311-WC-LB 室内用木製車椅子 こまわりくん Careシリーズ 貞苅椅子製作所 63935010

Care-311-WC-LB 室内用木製車椅子 こまわりくん Careシリーズ 貞苅椅子製作所 63935010
Care-311-WC-LB 室内用木製車椅子 こまわりくん Careシリーズ 貞苅椅子製作所 63935010

室内用木製車椅子 こまわりくん Careシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送7日以内出荷とは
木部:ライトブラウン
内容量1脚注文コード63935010品番Care-311-WC-LB
参考基準価格(税別)¥67,000販売価格(税込)¥73,678
販売価格(税別)
66,980

室内用木製車椅子
移動が楽なキャスター付き。
レバーを下げれば座面が回転し乗り降りをサポートします(90°ごとにロックがかかります)。
背面部のしっかりとしたハンドルは太めの作りで握りやすく介助がしやすい。
次亜塩素酸対応レザー使用。

材質フレーム/天然木(ウレタン樹脂塗装)、クッション材/ウレタンフォーム、張地/PVC(日本製・次亜塩素酸対応)質量(kg)17木部:ライトブラウン高さ(mm)座面:440、肘掛:650耐荷重(kg)80キャスター5か所(うち2か所ストッパー付き)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×710×890アズワン品番64-7727-25色(張地)アイボリー
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする