K-8(カラーうめ込み9Φ) ピンク K型カラーうめ込みまな板(カラーうめ込み9Φ)(両面シボ付)厚さ15mm 900×360mm K-8(カラーうめ込み9Φ)シリーズ 山県化学 63935298

K型カラーうめ込みまな板(カラーうめ込み9Φ)(両面シボ付)厚さ15mm 900×360mm K-8(カラーうめ込み9Φ)シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●サイズ:900×360mm●カラー:ピンク●厚さ:15mm●耐熱温度:80℃●コード番号:AB7897注文コード63935298品番K-8(カラーうめ込み9Φ) ピンク
参考基準価格(税別)¥16,300販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

殺菌保管庫・食洗器による熱湯・熱風(70℃以上・10分以上)による消毒・殺菌は避けて下さい。(設定温度と庫内温度の違い・熱風吹き出し口付近は特に高温です。)
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:900×360mm●カラー:ピンク●厚さ:15mm●耐熱温度:80℃●コード番号:AB7897アズワン品番67-2398-29
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする