仕様背折れ式
長さ(mm)フット:290〜350
幅(mm)シート幅420 ブラック
ブレーキ(駐車用)タックル、(制動用)ドラム
全長(mm)950
質量(kg)13.8
高さ(mm)アームサポート:250、バッグサポート:560、後座:415
奥行(mm)シート:380 ※380と340に設定可能です。
全幅(mm)565
全高(mm)930
シート幅(mm)420
寸法(inch)【キャスタ×大車輪】5×22
色(シート)ブラック
アズワン品番65-0554-58
前座高(mm)430
折りたたみ時幅(mm)320