※イメージ画像

ICE NAVI CARGO 【プロボックス用】 GOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI CARGO 155/80R14 88/86N LT + アルミホイール Goodyear 63938458 ICE NAVI CARGO 【プロボックス用】 GOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI CARGO 155/80R14 88/86N LT + アルミホイール Goodyear 63938458

【プロボックス用】 GOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI CARGO 155/80R14 88/86N LT + アルミホイール

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4本) 注文コード63938458 品番ICE NAVI CARGO
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

当商品は、商用車用スタッドレスタイヤとホイールの組み込み・バランス調整済み商品です
【ホイール名】 :D,O,S SE-10R plus
【サイズ】 :14インチ5.0J 4-100 +39 メタリックグレー
【タイヤ名】 :GOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI CARGO
【サイズ】 :155/80R14 88/86N LT
【タイヤ性能】 :ビジネスシーンにおいても特に重視したい「氷上性能」と「ライフ性能」において大きな進化を遂げた「ICE NAVI CARGO」。
VAN専用スタッドレスタイヤに求められる機能をうまくバランスした、運びのプロが選ぶVAN用スタッドレスタイヤです。
参考車種 :
【トヨタ】 ・プロボックス(160系)

用途プロボックス(160) タイヤタイプGOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI CARGO タイヤサイズ155/80R14 88/86N タイヤ幅(mm)155 リム径(inch)14 偏平率(%)80 適合ボディタイププロボックス(160)
注意
※ホイールナットは付属しておりません。必要に応じて別途ご用意ください。(ナットホール:60度テーパー座)
※タイヤの製造年月は開示しておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ&ホイールセット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする