島製作所
島製作所の 歩行関連
島製作所の 杖
島製作所の 一本杖
室内用杖先ライト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63940155
品番
-
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
指先で軽く触れるだけで約10分点灯します。
可動範囲20度で支柱が可動します。
夜のお手洗いに行く際など、足元を照らすことで転倒を予防します。
手を放しても取り付けた杖が自立します。
仕様
●幅×奥行×高さ(mm):約90×90×108●材質:本体/PC(ポリカーボネイト)、杖先キャップ・足ゴム/TPR●適合シャフトサイズ:15mm用杖先/Φ15.75〜16.25mm、18mm用杖先/Φ18.75〜19.25mm●連続使用時間:約50時間●重量:約310g(電池含む)●電源:単4乾電池×3本(テスト用付属)●付属品:杖先キャップ×2(15mm・18mm用)
アズワン品番
7-6811-01