仕様●仕様:ドラム式介助ブレーキ付●幅×奥行×高さ:620×1080×980mm●材質:フレーム/アルミニウム、シート・クッション(表地)/ポリエステル、クッション(中材)/ウレタンフォーム、キャスター/PU(ポリウレタン)、主輪/エアータイヤ●車輪径:前輪/Φ6インチ、後輪/Φ22インチ●折りたたみ時サイズ:390×1020×690mm●座面サイズ:400×400mm●座面高:前/435mm、後/410mm●座面クッション厚:50mm●バックサポート高:460mm●アームサポート高:235mm●座面ティルト角度:〜18°●耐荷重:100kg●重量:21kg●アームサポートはね上げ●スイングアウト●アルミ製●※エレベーティング仕様もございます。お問い合わせください。
アズワン品番7-7327-02