K型カラーうめ込みまな板(カラーうめ込み9Φ)(両面シボ付)厚さ40mm 1000×400mm K-10Bシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63940864 品番K-10B(カラーうめ込み9Φ) ブルー
参考基準価格(税別)¥55,200 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980

殺菌保管庫・食洗器による熱湯・熱風(70℃以上・10分以上)による消毒・殺菌は避けて下さい。(設定温度と庫内温度の違い・熱風吹き出し口付近は特に高温です。)
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:1000×400mm●カラー:ブルー●厚さ:40mm●耐熱温度:80℃●コード番号:AB7966 アズワン品番67-2441-83

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする