K型カラーうめ込みまな板(カラーうめ込み9Φ)(両面シボ付)厚さ40mm 1200×600mm K-11Bシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63940898 品番K-11B(カラーうめ込み9Φ) ベージュ
参考基準価格(税別)¥99,300 販売価格(税込) ¥104,478
販売価格(税別)
94,980

殺菌保管庫・食洗器による熱湯・熱風(70℃以上・10分以上)による消毒・殺菌は避けて下さい。(設定温度と庫内温度の違い・熱風吹き出し口付近は特に高温です。)
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:1200×600mm●カラー:ベージュ●厚さ:40mm●耐熱温度:80℃●コード番号:AB7970 アズワン品番67-2442-11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする