ヒキモト
ヒキモトの 料理道具
ヒキモトの 蒸し鍋・せいろ・スチーマー
ヒキモトの セイロ
アルミ中華セイロ(身)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63941047
品番
36cm
参考基準価格(税別)
¥34,000
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:内寸Φ330×H75mm●板厚:2.5mm●材質:アルミ●コード番号:AB2467
アズワン品番
67-2474-43