K型カラーうめ込みまな板(カラーうめ込み9Φ)(両面シボ付)厚さ50mm 2000×1000mm K-17シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63941747 品番K-17(カラーうめ込み9Φ) イエロー
参考基準価格(税別)¥339,500 販売価格(税込) ¥362,780
販売価格(税別)
329,800

殺菌保管庫・食洗器による熱湯・熱風(70℃以上・10分以上)による消毒・殺菌は避けて下さい。(設定温度と庫内温度の違い・熱風吹き出し口付近は特に高温です。)
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:2000×1000mm●カラー:イエロー●厚さ:50mm●耐熱温度:80℃●コード番号:AB7999 アズワン品番67-2443-87

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする