スーパーデラックスパン ノンスティック加工 1/1サイズ SH-1911Eシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63945326 品番SH-1911E25T
参考基準価格(税別)¥7,200 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

スチームコンベクション用としても最適です。
衝撃に強いコーナー
▼従来のパンよりコーナーが補強され、積み重ねた時でも簡単に取り外す事が出来ます。
▼縁はなめらかで洗浄しやすくなっています。
スムーズな取り外し構造
▼段付効果でパンを積み重ねた時、取れなくなる問題を解消しました。
▼手間が省け、サービス向上につながります。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:530×325×H25mm●1/1サイズ●半カールフラットフランジ●HACCP●材質:18-8ステンレスにフッ素樹脂加工●耐熱温度:260℃●板厚:0.8mm●コード番号:ST1143 アズワン品番67-2396-15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする