画像準備中

ワンタックラットズボン 1783

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 63946165 品番 1783
参考基準価格(税別)¥9,600 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

しなやかにスタイリッシュ
土木・建築や運送など、秋冬のハードな現場に向けた綿100%厚手ツイル生地のベーシックなワークウェアにバイオウォッシュ加工を施して着慣れた風合いに仕上げ、しなやかでスタイリッシュな風格のワークウェアに。
洗い加工による風合いのよい綿100%素材

種別ワンタックズボン アイボリー サイズ79 混率(%)綿100 股下(cm)81 素材ツイル 色番31

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする