ワンタックラットズボン 1783

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
アイボリー
サイズ82
内容量1本注文コード63946174品番1783
参考基準価格(税別)¥9,600販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

しなやかにスタイリッシュ
土木・建築や運送など、秋冬のハードな現場に向けた綿100%厚手ツイル生地のベーシックなワークウェアにバイオウォッシュ加工を施して着慣れた風合いに仕上げ、しなやかでスタイリッシュな風格のワークウェアに。
洗い加工による風合いのよい綿100%素材

種別ワンタックズボンアイボリーサイズ82混率(%)綿100股下(cm)81素材ツイル色番31
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする