玉虎堂製作所
玉虎堂製作所の ガラス・樹脂・金属容器
玉虎堂製作所の バケツ/バケツ型密閉容器
18-8 カラーアクセント厚手ミキシングボール グリーン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63947304
品番
30.5cm グリーン
参考基準価格(税別)
¥9,820
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
特殊焼付塗装
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:内寸Φ305×H113mm●色:グリーン●板厚:0.7mm●コード番号:AB2880
アズワン品番
67-2446-20