玉虎堂製作所
玉虎堂製作所の ガラス・樹脂・金属容器
玉虎堂製作所の バケツ/バケツ型密閉容器
18-8 カラーアクセント厚手ミキシングボール グリーン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
67-2446-21
注文コード
63947320
品番
33.5cm グリーン
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,090
この商品は
アズワン品番
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
特殊焼付塗装
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:内寸Φ335×H131mm●色:グリーン●板厚:0.8mm●コード番号:AB2881
アズワン品番
67-2446-21