曜日別特売
15cc 18-8 スープレードル AG(赤川器物製作所) 63948939

18-8 スープレードル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード63948939品番15cc
参考基準価格(税別)¥870販売価格(税込)¥912
販売価格(税別)
829

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:Φ43×230mm●容量:15cc●※サイズは全て直径×柄の長さです。●コード番号:AC8709アズワン品番67-2467-89
注意
※サイズは全て直径×柄の長さです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする