画像準備中

8890 ワンタックスラックス(春夏用)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 コン サイズS 注文コード63949638 品番8890E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,900
この商品は色・サイズなど35種類から選べます 他の種類を見る

汗を素早く吸収して乾きが早い。
洗濯しても縮みにくくシワになりにくい。
肌触りが良くソフトでしなやか。
快適ヨコのび素材。

仕様
ウエストシャーリング
コインポケット
混率(%)
ポリエステル50
綿50
種別ワンタックスラックス 材質ストレッチトロピカル コン サイズS シリーズ8800/8890シリーズ 股下(cm)80 胴回り(cm)66〜74
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
63949638 8890E 34553784 8890E 8890 ツータックスラックス(春夏用) ジーベック 8890 ツータックスラックス(春夏用) ジーベック 1本 4,298 税込4,728 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63949735
2021-05-30
用途:
重機の運転
農・林・水産業

着慣れたころになると、前のボタンが外れやすくなるので ファスナーのほうが良いかも

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする