ジーベック
8890 ワンタックスラックス(春夏用)
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
シルバーグレー
コン
シルバーグレー
モスグリーン
クロ
ミストグリーン
サイズ
S
S
M
L
LL
3L
4L
5L
全35種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
63949708
品番
8890E
参考基準価格(税別)
¥8,900
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
汗を素早く吸収して乾きが早い。
洗濯しても縮みにくくシワになりにくい。
肌触りが良くソフトでしなやか。
快適ヨコのび素材。
仕様
ウエストシャーリング
コインポケット
混率(%)
ポリエステル50
綿50
種別
ワンタックスラックス
材質
ストレッチトロピカル
色
シルバーグレー
サイズ
S
シリーズ
8800/8890シリーズ
股下(cm)
80
胴回り(cm)
66~74
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。