ジーベック
ジーベックの ワーキングウェア
ジーベックの ボトムス
ジーベックの 春夏 ボトムス
8896 ワンタックラットズボン(春夏用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全35種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
63949988
品番
8896E
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
汗を素早く吸収して乾きが早い。
洗濯しても縮みにくくシワになりにくい。
肌触りが良くソフトでしなやか。
快適ヨコのび素材。
仕様
ウエストシャーリング
コインポケット
混率(%)
ポリエステル50
綿50
種別
ワンタックラットズボン
材質
ストレッチトロピカル
色
コン
サイズ
S
シリーズ
8800/8890シリーズ
股下(cm)
80
胴回り(cm)
66〜74
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。