ジーベック
ジーベックの ワーキングウェア
ジーベックの ボトムス
ジーベックの 春夏 ボトムス
8896 ワンタックラットズボン(春夏用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
色
モスグリーン
サイズ
4L
注文コード
63950173
品番
8896E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥10,000
この商品は
色・サイズ
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
汗を素早く吸収して乾きが早い。
洗濯しても縮みにくくシワになりにくい。
肌触りが良くソフトでしなやか。
快適ヨコのび素材。
仕様
ウエストシャーリング
コインポケット
混率(%)
ポリエステル50
綿50
種別
ワンタックラットズボン
材質
ストレッチトロピカル
色
モスグリーン
サイズ
4L
シリーズ
8800/8890シリーズ
股下(cm)
80
胴回り(cm)
102〜112
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
63950173
8896E
34554326
8896E
8896 ツータックラットズボン(春夏用)
ジーベック
1本
¥
4,998
税込
¥
5,498
注文コードが変更になりました