画像準備中

8896 ワンタックラットズボン(春夏用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 ミストグリーン サイズS 注文コード63950268 品番8896E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥10,000
この商品は色・サイズなど35種類から選べます 他の種類を見る

汗を素早く吸収して乾きが早い。
洗濯しても縮みにくくシワになりにくい。
肌触りが良くソフトでしなやか。
快適ヨコのび素材。

仕様
ウエストシャーリング
コインポケット
混率(%)
ポリエステル50
綿50
種別ワンタックラットズボン 材質ストレッチトロピカル ミストグリーン サイズS シリーズ8800/8890シリーズ 股下(cm)80 胴回り(cm)66〜74
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
63950268 8896E 34554414 8896E 8896 ツータックラットズボン(春夏用) ジーベック 8896 ツータックラットズボン(春夏用) ジーベック 1本 4,998 税込5,498 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする