ジーベック
ジーベックの ワーキングウェア
ジーベックの ボトムス
ジーベックの 春夏 ボトムス
1356 プリーツロン ワンタックラットズボン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
63950627
品番
1356E
参考基準価格(税別)
¥8,100
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
ソフトな風合いと伸縮性のある綿100%のウエザークロスを使用し、ワンタックの両サイドに、ラットポケットが付いて、ポケット収納力をアップ。
仕様
形状安定加工、防縮防シワ加工、吸汗性抜群、通気性抜群、伸縮素材、速乾性抜群、ソフト風合い、金属ボタン
種別
ワンタックラットズボン
色
コン
サイズ
M
シリーズ
1350プリーツロンスムースアップラファード
混率(%)
綿100
股下(cm)
80
機能
防縮、防シワ
胴囲(cm)
72〜80
生地
ウエザークロス
色番
10
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。