画像準備中

1356 プリーツロン ワンタックラットズボン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 アーミーグリーン サイズS 注文コード63950828 品番1356E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,100
この商品は色・サイズなど28種類から選べます 他の種類を見る

ソフトな風合いと伸縮性のある綿100%のウエザークロスを使用し、ワンタックの両サイドに、ラットポケットが付いて、ポケット収納力をアップ。

仕様形状安定加工、防縮防シワ加工、吸汗性抜群、通気性抜群、伸縮素材、速乾性抜群、ソフト風合い、金属ボタン 種別ワンタックラットズボン アーミーグリーン サイズS シリーズ1350プリーツロンスムースアップラファード 混率(%)綿100 股下(cm)80 機能防縮、防シワ 胴囲(cm)66〜74 生地ウエザークロス 色番62
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
63950828 1356E 36811311 1356E 1356 プリーツロン ツータックラットズボン ジーベック 1356 プリーツロン ツータックラットズボン ジーベック 1本 4,898 税込5,388 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする