山県化学
山県化学の 料理道具
山県化学の まな板・解凍ボード
山県化学の プラスチックまな板
鮮魚専用プラスチックまな板
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ:900×360mm●カラー:白+茶色●耐熱温度:80℃●コード番号:AB8209
注文コード
63953428
品番
7号A
参考基準価格(税別)
¥41,700
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
鮮魚専用プラスチック調理台(ボード入り厚40mm)+鮮魚用替まな板(厚10mm)との組合わせです。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:900×360mm●カラー:白+茶色●耐熱温度:80℃●コード番号:AB8209
アズワン品番
67-2464-19