SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の 料理道具
SUGICO(スギコ)の まな板・解凍ボード
SUGICO(スギコ)の プラスチックまな板
カラーまな板(合成ゴム) SC-113シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ:1000×1000×H15mm●カラー:グリーン●耐熱温度:130℃●コード番号:AC7576
注文コード
63953595
品番
SC-113 グリーン
参考基準価格(税別)
¥86,400
販売価格(税込)
¥90,178
販売価格(税別)
¥
81,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
魚、野菜、肉などを色別に使い分けていただくと大変衛生的です。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:1000×1000×H15mm●カラー:グリーン●耐熱温度:130℃●コード番号:AC7576
アズワン品番
67-2464-40