SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の 料理道具
SUGICO(スギコ)の まな板・解凍ボード
SUGICO(スギコ)の プラスチックまな板
カラーまな板 合成ゴム ブルー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63953604
品番
SC-113 ブルー
参考基準価格(税別)
¥86,400
販売価格(税込)
¥90,178
販売価格(税別)
¥
81,980
バスケットに入れる
魚、野菜、肉などを色別に使い分けていただくと大変衛生的です。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:1000×1000×15mm●カラー:ブルー●耐熱温度:130℃●コード番号:AB7229
アズワン品番
67-2464-42