ジーベック
ジーベックの ワーキングウェア
ジーベックの ボトムス
ジーベックの 春夏 ボトムス
1270 プリーツロンミニハイブリッド ワンタックスラックス(春夏用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
63954014
品番
1270E
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
ソフトな風合いの上質ハイブリッドコットンを使用。
メッシュプリーツロンで通気性がよく動きやすい。
種別
ワンタックスラックス
色
グレー
サイズ
3L
シリーズ
1260・1270シリーズ
混率(%)
ポリエステル65、綿35
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
94〜104
機能
帯電防止素材
生地
バーバリー(帯電防止・防縮防シワ)
色番
20
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。