ヒキモト
ヒキモトの 料理道具
ヒキモトの 蒸し鍋・せいろ・スチーマー
ヒキモトの セイロ
アルミ中華セイロ(身)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63955275
品番
33cm
参考基準価格(税別)
¥29,000
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:内寸Φ300×H75mm●板厚:2.0mm●材質:アルミ●コード番号:AD1023
アズワン品番
67-2474-42