K型カラーうめ込みまな板(カラーうめ込み24Φ両面シボ付)厚さ15mm 1500×650mm K-15シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63966920 品番K-15
参考基準価格(税別)¥50,400 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

殺菌保管庫・食洗器による熱湯・熱風(70℃以上・10分以上)による消毒・殺菌は避けて下さい。(設定温度と庫内温度の違い・熱風吹き出し口付近は特に高温です。)
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:1500×650mm●カラー:ブルー●厚さ:15mm●耐熱温度:80℃●コード番号:AB8018 アズワン品番67-2447-39

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする