ポッシュリビング
ディスプレイスタンド アンティークゴールド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1セット(2個)
質量(kg)
0.035
注文コード
63971077
品番
63983
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
質量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ショップディスプレイだけでなく、お家使いでも。シンプルなデザインで、雑誌やタブレット、スマホ置きにもなるスタンドです。
仕様
ワイヤーサイズ(cm):0.3
材質
アイアン
質量(kg)
0.035
サイズ
S
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
8×8×8