ポッシュリビング
ディスプレイスタンド アンティークゴールド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1セット(2個)
質量(kg)
0.055
注文コード
63971086
品番
63984
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
質量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ショップディスプレイだけでなく、お家使いでも。シンプルなデザインで、雑誌やタブレット、スマホ置きにもなるスタンドです。
仕様
ワイヤーサイズ(cm):0.3
材質
アイアン
質量(kg)
0.055
サイズ
L
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
12×12×12