エスコ
エスコの ベアリング(軸受)
エスコの 樹脂/プラスチック
エスコの 標準タイプ(穴あき)
重荷重用ピロー形ユニット EA966MAシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63971454
品番
EA966MA-313
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,080
販売価格(税別)
¥
22,800
バスケットに入れる
仕様
●呼び番号UCP形:313●軸径(mm):65●サイズ(mm):H/90、L/340、A/90、J/260、N/25、N1/38、H1/36、H2/174、H5/188、B/75、S/30●材質:本体//ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M20●止めねじ付●円筒穴形
アズワン品番
65-9329-25
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方