丸型コネクタ 4極 ケーブルマウント

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63973947 品番PHG.0B.304.CLLD52
参考基準価格(税別)¥6,720 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

0B / 1B シリーズストレートプラグ、ケーブルグリップ付き
はんだ付け用メスコンタクト付き。 プラグに接続する設計で、並列スプライスを作成できます。 ケーブルクランププライヤが付属しています。

仕様●極数:4●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:はんだ●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:4.0A●シェルサイズ:0●接続方向:ストレート●シリーズ:0B●ハウジング材質:真鍮●動作温度 Min:-55℃●コード番号:130-5536 アズワン品番65-7790-81

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする