三菱電機
三菱電機の 電源(制御機器)
三菱電機の 遮断
三菱電機の 配線用遮断器
低圧遮断器NV63-CV仕様
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
極数
3P
注文コード
63974619
品番
NV63-CV 3P 4A PR 100-440V 30MA
参考基準価格(税別)
¥30,500
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
極数・RoHS指令・内容量
など
85
種類から選べます
他の種類を見る
適合
アイソレーション
寸法(mm)
75×130×68
質量(kg)
0.75
極数
3P
定格電圧(V)
AC100-440
定格電流(A)
4
接続方式
表面形
相線式
3Φ3W・1Φ3W・1Φ2W
定格電圧 AC V
100-440
定格感度電流(mA)
30
極数・素子数
3P
フレーム(AF)
50
定格使用電圧(AC V)
100-440