三菱電機
三菱電機の 電源(制御機器)
三菱電機の 遮断
三菱電機の 漏電遮断器
漏電遮断器(一般用途)F Style NV-Cクラス(経済品)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63975154
品番
NV32-CVF 3P 20A 100-230V 100MA
参考基準価格(税別)
¥24,600
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
寸法(mm)
54×100×52
質量(kg)
0.31
極数
3P
定格電圧(V)
AC100-240
定格電流(A)
20
接続方式
表面形
相線式
3Φ3W、1Φ2W、1Φ3W
定格感度電流(mA)
100
過電流引きはずし方式
完全電磁
極数・素子数
3P
フレーム(AF)
30