画像準備中

漏電遮断器(一般用途)F Style NV-Cクラス(経済品)

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63975188 品番 NV32-CVF 3P 10A 100-230V 30MA
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥24,600 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
寸法(mm)54×100×52 質量(kg)0.31 極数3P 定格電圧(V)AC100-240 定格電流(A)10 接続方式表面形 相線式3Φ3W、1Φ2W、1Φ3W 定格感度電流(mA)30 過電流引きはずし方式完全電磁 極数・素子数3P フレーム(AF)30

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:11

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63975206
2022-08-07
用途:
制御盤組み込み
光進産業 様 (建設業・工事業)

幅が狭く省スペース。取り付けは、DiNレールもしくは70mm m4ネジ止め。あるボイラーメーカーのご指定で5A elbをよく使うので試しに買ってみました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする