三菱電機
三菱電機の 電源(制御機器)
三菱電機の 遮断
三菱電機の 漏電遮断器
漏電遮断器(一般用途)F Style NV-Cクラス(経済品)
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63975224
品番
NV32-CVF 2P 30A 100-230V 30MA
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥18,900
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
寸法(mm)
54×100×52
質量(kg)
0.31
極数
2P
定格電圧(V)
AC100-240
定格電流(A)
30
接続方式
表面形
相線式
1Φ2W
定格感度電流(mA)
30
過電流引きはずし方式
完全電磁
極数・素子数
2P
フレーム(AF)
30